詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-113

品名 : 40g カラースティックのり

仕様

メーカー 3M 型番 GP-D
内容量 40g 用途 紙、写真、布など
サイズ φ30×122mm
速乾性
エコマーク取得商品
ムラなくしっかり貼れます。
なめらかな塗り心地。
紙の貼り付けや書類の貼り合わせ、封筒の封かんなどの作業に便利です。
色付きなので、塗った箇所が一目でわかります。(乾くと透明になります)
追加説明
カタログ価格

315 (税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 169

(2026/01/11 16:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA765MB-112 8g カラースティックのり
EA765MB-113 40g カラースティックのり
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top