詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-12A

品名 : 12mmx35m セロハンテープ(10巻)

仕様

材質 基材:セロハン、粘着材:ゴム系 カラー 透明
サイズ 12mm×35m 入数 10巻
用途 ・軽包装一般・紙箱の包装、固定・ポスター・カレンダー等の貼付
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/04/20 05:20現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1806ページ

代替品

EA765MA-101
  • 品番

    EA765MA-101

  • コメント

    変更点:メーカー

バリエーション一覧
EA765MB-12A 12mmx35m セロハンテープ(10巻)
EA765MB-15A 15mmx35m セロハンテープ(10巻)
EA765MB-18A 18mmx35m セロハンテープ(10巻)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top