品番 : EA765MB-15A
品名 : 15mmx35m セロハンテープ(10巻)
仕様
| 材質 | 基材:セロハン、粘着材:ゴム系 | カラー | 透明 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 15mm×35m | 入数 | 10巻 |
| 用途 | ・軽包装一般・紙箱の包装、固定・ポスター・カレンダー等の貼付 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/04/20 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MB-12A 12mmx35m セロハンテープ(10巻) |
| EA765MB-15A 15mmx35m セロハンテープ(10巻) |
| EA765MB-18A 18mmx35m セロハンテープ(10巻) |

