品番 : EA765MB-12B
品名 : 12mmx35m セロハンテープ(10巻)
仕様
| 幅 | 12mm | 長さ | 35m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.049mm | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 材質 | 基材:セロハン 粘着材:ゴム系 |
カラー | 透明 |
| 入数 | 10巻 | ||
| 軽包装一般・紙箱の包装、固定・ポスター・カレンダー等の貼付に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/03 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MB-12B 12mmx35m セロハンテープ(10巻) |
| EA765MB-15B 15mmx35m セロハンテープ(10巻) |
| EA765MB-18B 18mmx35m セロハンテープ(10巻) |

※10巻入り