詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-15B

品名 : 15mmx35m セロハンテープ(10巻)

仕様

幅 15mm 長さ 35m
厚さ 0.049mm 内芯径 76mm(3”)
材質 基材:セロハン
粘着材:ゴム系
カラー 透明
入数 10巻
軽包装一般・紙箱の包装、固定・ポスター・カレンダー等の貼付に最適
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/03 05:49現在)

商品入数 10 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA765MB-12B 12mmx35m セロハンテープ(10巻)
EA765MB-15B 15mmx35m セロハンテープ(10巻)
EA765MB-18B 18mmx35m セロハンテープ(10巻)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※10巻入り
  • ※画像は代表画像です。\n※10巻入り

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top