品番 : EA765MB-92
品名 : 22g スティックのり
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | PKPT-NC |
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般紙、クラフト紙、厚紙の接着用 | サイズ | N |
| 内容量 | 22g | サイズ(W×D×H)mm | 25×25×100 |
| 材質 | PP樹脂 | 重量(g) | 40 |
| 強力スピード接着タイプ | |||
| 塗って青色・乾けば無色で、塗り残しや塗りすぎを防止します。 | |||
| 再生プラスチックを製品(糊除く)のプラスチック質量中70%以上使用 | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 105 (2026/11/16 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MB-91 φ16mm/10g スティックのり |
| EA765MB-92 22g スティックのり |
| EA765MB-93 40g スティックのり |
ウェブカタログ画像
拡大
