詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-93

品名 : 40g スティックのり

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 HCA-131
用途 一般紙、クラフト紙、厚紙の接着用 サイズ G
内容量 40g サイズ(W×D×H)mm 31×31×115
材質 PP樹脂 重量(g) 66
強力スピード接着タイプ
塗って青色・乾けば無色で、塗り残しや塗りすぎを防止します。
再生プラスチックを製品(糊除く)のプラスチック質量中70%以上使用
グリーン購入法適合商品
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/16 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA765MB-91 φ16mm/10g スティックのり
EA765MB-92 22g スティックのり
EA765MB-93 40g スティックのり
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は-93です。
  • ※本商品は-93です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top