品番 : EA765MB-95
品名 : [EA765MB-94用] 詰替カートリッジ
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | PR-PC2P |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替のりカートリッジ(2本) | 内容量 | 2.2g×2 (φ7.5×39mm) |
| 重量(g) | 4 | サイズ(W×D×H)mm | 12×12×54 |
| EA765MB-94用 | |||
| 手を汚さず、簡単につめ替えできます。 | |||
| 強力スピード接着タイプ | |||
| 塗って青色・乾けば無色で、塗り残しや塗りすぎを防止します。 | |||
| 細部塗りに最適なスリム仕様ではみ出さずに作業できます。 | |||
| 回転繰り出し式で微調整が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/10 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MB-94 2.2g 極細スティックのり |
| EA765MB-95 [EA765MB-94用] 詰替カートリッジ |
ウェブカタログ画像
拡大
