詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-94

品名 : 2.2g 極細スティックのり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 PT-PC
仕様 本体 内容量 2.2g
材質 PP樹脂 重量(g) 12
サイズ(W×D×H)mm 20×20×126
強力スピード接着タイプ
塗って青色・乾けば無色で、塗り残しや塗りすぎを防止します。
細部塗りに最適なスリム仕様ではみ出さずに作業できます。
回転繰り出し式で微調整が可能
追加説明
カタログ価格

150 (税抜)/ 165 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/10 12:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA765MB-112
バリエーション一覧
EA765MB-94 2.2g 極細スティックのり
EA765MB-95 [EA765MB-94用] 詰替カートリッジ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top