詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-96

品名 : 10g 強力スティックのり

仕様

メーカー トンボ鉛筆 型番 HSB-117
用途 一般紙、クラフト紙、厚紙などの接着に サイズ S
内容量 10g サイズ(W×D×H)mm 20×20×87
材質 PP樹脂 重量(g) 22
速く、強く貼れる強力タイプ
封筒はもちろん、厚紙などもスピーディにしっかり接着します。
再生プラスチックを製品(糊除く)のプラスチック質量中70%以上使用
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

140 円(税抜)/ 154 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/19 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA765MB-96 10g 強力スティックのり
EA765MB-97 22g 強力スティックのり
EA765MB-98 40g 強力スティックのり
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 速く、強く貼れる強力タイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top