品番 : EA765MB-98
品名 : 40g 強力スティックのり
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | HSB-130 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般紙、クラフト紙、厚紙などの接着に | サイズ | G |
| 内容量 | 40g | サイズ(W×D×H)mm | 31×31×115 |
| 材質 | PP樹脂 | 重量(g) | 66 |
| 速く、強く貼れる強力タイプ | |||
| 封筒はもちろん、厚紙などもスピーディにしっかり接着します。 | |||
| 再生プラスチックを製品(糊除く)のプラスチック質量中70%以上使用 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/19 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1805ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MB-96 10g 強力スティックのり |
| EA765MB-97 22g 強力スティックのり |
| EA765MB-98 40g 強力スティックのり |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
