品番 : EA765MC-8
品名 : [B] 鉛筆(12本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | K9800B |
|---|---|---|---|
| 硬度 | B | 箱サイズ | 縦47×横177×厚さ17mm |
| 総重量 | 61.0g | 入数 | 12本 |
| 六角・事務用 | |||
| 発売以来長い間親しまれている、三菱鉛筆の代表的な商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/22 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1778ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MC-7 [HB] 鉛筆(12本) |
| EA765MC-8 [B] 鉛筆(12本) |
| EA765MC-9 [2B] 鉛筆(12本) |
