詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MC-9

品名 : [2B] 鉛筆(12本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 K98002B
硬度 2B 箱サイズ 縦47×横177×厚さ17mm
総重量 61.0g 入数 12本
六角・事務用
発売以来長い間親しまれている、三菱鉛筆の代表的な商品です。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/22 22:18現在)

商品入数 12 販売単位 箱
カタログページ 1778ページ
バリエーション一覧
EA765MC-7 [HB] 鉛筆(12本)
EA765MC-8 [B] 鉛筆(12本)
EA765MC-9 [2B] 鉛筆(12本)
ウェブカタログ画像
※12本入り
  • ※12本入り
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品の硬度は2Bです。\n※12本入り

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top