詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765ME-53

品名 : 0.3mm 製図用シャープペンシル

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 M3552.24
ポイントカラー イエロー 機構 ノック式、4mm先端パイプ、硬度表示窓
全長 142.0mm 軸径 φ9.0mm
厚さ 12.0mm 芯径 0.3mm
重量 12.5g 軸仕上 軸:ABS樹脂
グリップ部:ローレット加工+メッキ
シャープ消しゴム A 入数 1本
低重心設計
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/08 17:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1790ページ
バリエーション一覧
EA765ME-53 0.3mm 製図用シャープペンシル
EA765ME-55 0.5mm 製図用シャープペンシル
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top