品番 : EA765MF-33
品名 : 0.3mm[B ]シャープペンシル替芯(20本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | HU03300B |
|---|---|---|---|
| 硬度 | B | 芯径 | 0.3mm |
| 芯長 | 60mm | サイズ | 縦77.0×横21.0×厚さ6.0mm |
| 重量 | 6.5g | 入数 | 20本 |
| 新技術SHU製法で強度UP 新配合・新製法の採用により、従来の替芯に比べ、約20%強度がアップしました。 |
|||
| [強く、濃く、なめらかに] 新配合、新製法の芯の開発を追求し続け、より使いやすく、折れにくく、濃く、なめらかな替芯の製品化に成功しました。この新技術SHU製法によって生まれかわった替芯は、従来の芯に比べ約20%の強度アップを実現しただけではなく、なめらかな書き味、折れにくいしなやかさも手にしました。さらに芯の減りも少なく経済的です。また、強くて濃く書ける4Bは、コピーやFAXなど、OA用紙にも最適です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1780ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MF-32 0.3mm[HB]シャープペンシル替芯(20本) |
| EA765MF-33 0.3mm[B ]シャープペンシル替芯(20本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765ME-53 : 0.3mm 製図用シャープペンシル |
