詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765ME-60B

品名 : 0.5mm シャープペンシル(黒/10本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 M5100.24
商品名 ベリーシャ楽 ボディーカラー ブラック
機構 ノック式、先端パイプスライド機構 全長 140.1mm
軸径 φ11.0mm 厚さ 15.6mm
芯径 0.5mm 重量 8.7g(1本あたり)
軸仕上 軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付
クリップ:ABS樹脂
入数 10本入り
新形状&ロングタイプでとっても握りやすく、ますます疲れない
長時間の筆記も楽です。
握りやすく、滑らず、どんな握り方でも疲れません。
グリーン購入法適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/30 07:18現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1779ページ
バリエーション一覧
EA765ME-60B 0.5mm シャープペンシル(黒/10本)
EA765ME-61B 0.5mm シャープペンシル(ピンク/10本)
EA765ME-62B 0.5mm シャープペンシル(青/10本)
ウェブカタログ画像
※10本入り
  • ※10本入り
  • ※本商品は60Bです。
  • グリーン購入法適合品

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top