品番 : EA765ME-61B
品名 : 0.5mm シャープペンシル(ピンク/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | M5100T.13 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ベリーシャ楽 | ボディーカラー | ピンク |
| 機構 | ノック式、先端パイプスライド機構 | 全長 | 140.1mm |
| 軸径 | φ11.0mm | 厚さ | 15.6mm |
| 芯径 | 0.5mm | 重量 | 8.7g(1本あたり) |
| 軸仕上 | 軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:PC樹脂 |
入数 | 10本入り |
| 新形状&ロングタイプでとっても握りやすく、ますます疲れない | |||
| 長時間の筆記も楽です。 | |||
| 握りやすく、滑らず、どんな握り方でも疲れません。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 08:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765ME-60B 0.5mm シャープペンシル(黒/10本) |
| EA765ME-61B 0.5mm シャープペンシル(ピンク/10本) |
| EA765ME-62B 0.5mm シャープペンシル(青/10本) |
