品番 : EA765ME-66B
品名 : 0.5mm シャープペンシル(水色/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | M5118W.8 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリフター | ボディカラー | ホワイト/ブルー |
| 機構 | ノック式、先端パイプスライド機構 | 芯径 | 0.5mm |
| 全長 | 147.0mm | 軸径 | φ11.5mm |
| 厚さ | 18.4mm | 重量 | 11.7g(1本あたり) |
| 軸仕上 | 軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:再生PC樹脂 |
入数 | 10本入り |
| シャープ消しゴム付き | |||
| 厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用 | |||
| 「支点スライドクリップ」搭載で、手帳やノート・書類の束など厚いものでもぴたっとホールドできるシャープです。 | |||
| 挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます。) | |||
| 厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。 ※当社で実施した「繰り返し挟みテスト」において、10万回挟んでもクリップが破損しないこと | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765ME-63B 0.5mm シャープペンシル(黒/10本) |
| EA765ME-64B 0.5mm シャープペンシル(橙/10本) |
| EA765ME-66B 0.5mm シャープペンシル(水色/10本) |
| EA765ME-67B 0.5mm シャープペンシル(ピンク/10本) |
| EA765ME-68B 0.5mm シャープペンシル(青/10本) |

