品番 : EA765MF-51
品名 : 0.5mm[H ]シャープペンシル替芯(40本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | HU05300H |
|---|---|---|---|
| 硬度 | H | 芯径 | 0.5mm |
| 芯長 | 60mm | パッケージサイズ | 縦77.0×横21.0×厚さ6.0mm |
| 重量 | 7g | 入数 | 40本 |
| 折れにくく、鮮明で、滑らかな書き心地です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1780ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765ME-55 : 0.5mm 製図用シャープペンシル |

