詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MF-52B

品名 : 0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本/10パック)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 HU05300HB
硬度 HB 芯径 0.5mm
芯長 60mm パッケージサイズ 縦77.0×横21.0×厚さ6.0mm
重量 7g 入数 40本×10パック
折れにくく、鮮明で、滑らかな書き心地です。
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 17:39現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1780ページ
バリエーション一覧
EA765MF-51 0.5mm[H ]シャープペンシル替芯(40本)
EA765MF-52 0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本)
EA765MF-52B 0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本/10パック)
EA765MF-53 0.5mm[B ]シャープペンシル替芯(40本)
EA765MF-53B 0.5mm[B ]シャープペンシル替芯(40本/10パック)
EA765MF-54 0.5mm[2B]シャープペンシル替芯(40本)
ウェブカタログ画像
10パック入り
  • 10パック入り

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top