品番 : EA765MG-131A
品名 : 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SE2254.T |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリフター | インク色 | 黒・赤 |
| 機構 | ノック式 | 全長×軸径 | 142×φ12mm |
| 厚さ | 18.8mm | ボール径 | 0.7mm |
| 軸仕上 | 軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:再生PC樹脂 |
重量 | 12.5g |
| 入数 | 1本 | ||
| 2色ボールペン | |||
| 「支点スライドクリップ」搭載で、手帳やノート・書類の束など厚いものでもぴたっとホールドできるボールペンです。 | |||
| 挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。 (もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます。) |
|||
| 厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。 ※当社で実施した「繰り返し挟みテスト」において、10万回挟んでもクリップが破損しないことを実証しています。 |
|||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-131A 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤) |
| EA765MG-131B 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-175 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
| 部品 | EA765MG-176 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本) |
