詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-175

品名 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 S7S.24
インク色 黒 ボール径 0.7mm
サイズ 軸径φ3.0×87.7mm 重量 0.7g
入数 10本
EA765MG-131A、-131B、-231~-232B、旧-131、旧-146、旧-221~-226、旧-231、旧-232、旧-241~-245用の替芯です。
油性ボールペン替芯
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/15 00:10現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1777ページ
バリエーション一覧
EA765MG-175 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
EA765MG-176 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本)
EA765MG-176A 0.7x87.7mm ボールペン替芯(青・10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※10本入り
※本商品のインクは黒です。
  • ※画像は代表画像です。\n※10本入り\n※本商品のインクは黒です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top