品番 : EA765MG-176A
品名 : 0.7x87.7mm ボールペン替芯(青・10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | S7S.33 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 青 | ボール径 | 0.7mm |
| サイズ | 軸径φ3.0×87.7mm | 重量 | 0.7g |
| 入数 | 10本 | メーカー適合商品 | SE3-303 SE3-304 SE4-354 |
| 旧-131、旧-146、旧-221~-226、旧-231、旧-232、旧-241~-245用の替芯です。 | |||
| 油性ボールペン替芯 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/15 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-175 0.7x87.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
| EA765MG-176 0.7x87.7mm ボールペン替芯(赤・10本) |
| EA765MG-176A 0.7x87.7mm ボールペン替芯(青・10本) |

※本商品のインクは青です。