品番 : EA765MG-17
品名 : 0.7mm[黒]ボールペン(グリーン/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SN10007T.6 |
---|---|---|---|
商品名 | ベリー楽ノック | インク色 | 黒 |
ボール径 | 0.7mm | ボディカラー | グリーン |
入数 | 10本 | 全長×軸径 | 140×11mm |
エコマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 00:34現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA765MG-17 0.7mm[黒]ボールペン(グリーン/10本) |
EA765MG-18 0.7mm[黒]ボールペン(スカイブルー/10本) |
EA765MG-19 0.7mm[黒]ボールペン(ピンク/10本) |
EA765MG-20 0.7mm[黒]ボールペン(ブルー/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:10本