品番 : EA765MG-177B
品名 : 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SXR7.24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム替芯 | インク色 | 黒 |
| サイズ | 軸径φ4.4×111.5mm | ボール径 | 0.7mm |
| 重量 | 1.7g(1本あたり) | 入数 | 10本入り |
| EA765MG-58A、-58D、-58E 旧EA765MG-58B、旧EA765MG-58C、旧EA765MG-58F、旧EA765MG-276、旧EA765MG-277用の替芯です。 |
|||
| 超・低摩擦ジェットストリームインク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/05 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-177B 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
| EA765MG-178B 0.7mm ボールペン替芯(赤・10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-58A : 0.7mm ボールペン(黒) |
| 本体 | EA765MG-58D : 0.7mm ボールペン(黒・10本) |
| 本体 | EA765MG-58E : 0.7mm ボールペン(赤・10本) |
