品番 : EA765MG-58D
品名 : 0.7mm ボールペン(黒・10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SXN15007.24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム | 機構 | ノック式 |
| サイズ | 軸径φ11.3×厚さ14.8×全長139.6mm | 重量 | 9.3g(1本あたり) |
| ボール径 | 0.7mm | インク色 | 黒 |
| 材質 | 軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付 クリップ:ABS樹脂 ロプラ:再生PBT樹脂 |
替芯 | EA765MG-177B(黒)、MG-178B(赤) 旧EA765MG-177、-178、-179、-179B |
| 入数 | 10本入り | ||
| 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載 | |||
| 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 | |||
| 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現 | |||
| 優れた速乾性があり、高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。 | |||
| 新機構でインクの直流&逆流を防止します。 | |||
| 書き味を損なわずインクの直流を防止する新スプリングチップ | |||
| 濃い色の線をなめらかに書けるよう最適化されたペン先です。 | |||
| グリーン購入適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/05 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-58A 0.7mm ボールペン(黒) |
| EA765MG-58D 0.7mm ボールペン(黒・10本) |
| EA765MG-58E 0.7mm ボールペン(赤・10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-177B : 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
