品番 : EA765MG-338
品名 : 0.5mm ボールペン替芯(青/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SXR20005.33 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム替芯 | インク色 | 青 |
| 全長 | 67.0mm | 軸径 | φ2.3mm |
| ボール径 | 0.5mm | 重量 | 1.0g(1本あたり) |
| 入数 | 10本 | ||
| 超・低摩擦ジェットストリームインク | |||
| EA765MG331、-332用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-336 0.5mm ボールペン替芯(黒/10本) |
| EA765MG-337 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本) |
| EA765MG-338 0.5mm ボールペン替芯(青/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-331 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/ダークネイビー) |
| 本体 | EA765MG-332 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/ダークボルドー) |
ウェブカタログ画像
拡大

※本商品のインク色は青です。
※10本入