詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-337

品名 : 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 SXR20005.15
商品名 ジェットストリーム替芯 インク色 赤
全長 67.0mm 軸径 φ2.3mm
ボール径 0.5mm 重量 1.0g(1本あたり)
入数 10本
超・低摩擦ジェットストリームインク
EA765MG331、-332、-333、-334用の替芯です。
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 16:02現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1779ページ
バリエーション一覧
EA765MG-336 0.5mm ボールペン替芯(黒/10本)
EA765MG-337 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本)
EA765MG-338 0.5mm ボールペン替芯(青/10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※本商品のインク色は赤です。
※10本入
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品のインク色は赤です。\n※10本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top