品番 : EA765MG-334
品名 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ダークボルドー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | MSXE330005D65 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム プライム | ボディカラー | ダークボルドー |
| インク色 | 黒・赤・シャープペン | 機構 | ノック式 |
| 全長×軸径 | 143.4×φ11.0mm | 厚さ | 18.5mm |
| 芯径 | 0.5mm | ボール径 | 0.5mm |
| 重量 | 26.8g | 軸仕上 | 先軸:真鍮+塗装 中軸:ステンレス+塗装 後軸:ABS樹脂+塗装 クリップ:鋼材+メッキ |
| 入数 | 1本 | ||
| ジェットストリームプライム | |||
| クセになる、なめらかな書き味 | |||
| 利便性の高いノック式を採用し、ビジネスシーンで利用頻度の高い黒・赤インクのボールペンとシャープペンシルが1本になった多機能ペンです。 | |||
| 筆記荷重、速度に関わらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。 | |||
| 濃くはっきりとした描線を表現できます。 | |||
| 描線の速乾性にすぐれています。 | |||
| 高品質な塗装仕上げと、なめらかさを表現する凹凸のない洗練されたシルエットの軸形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/23 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-333 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ダークネイビー) |
| EA765MG-334 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ダークボルドー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-336 : 0.5mm ボールペン替芯(黒/10本) |
| 部品 | EA765MG-337 : 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
