詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-333

品名 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ダークネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 MSXE330005D.9
商品名 ジェットストリーム プライム ボディカラー ダークネイビー
インク色 黒・赤・シャープペン 機構 ノック式
全長×軸径 143.4×φ11.0mm 厚さ 18.5mm
芯径 0.5mm ボール径 0.5mm
重量 26.8g 軸仕上 先軸:真鍮+塗装
中軸:ステンレス+塗装
後軸:ABS樹脂+塗装
クリップ:鋼材+メッキ
入数 1本
ジェットストリームプライム
クセになる、なめらかな書き味
利便性の高いノック式を採用し、ビジネスシーンで利用頻度の高い黒・赤インクのボールペンとシャープペンシルが1本になった多機能ペンです。
筆記荷重、速度に関わらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。
濃くはっきりとした描線を表現できます。
描線の速乾性にすぐれています。
高品質な塗装仕上げと、なめらかさを表現する凹凸のない洗練されたシルエットの軸形状です。
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1779ページ

代替品

EA765MG-342
  • 品番

    EA765MG-342

  • コメント

    違い:4色ボールペン、本体色など

バリエーション一覧
EA765MG-333 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ダークネイビー)
EA765MG-334 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ダークボルドー)
ウェブカタログ画像
  • 筆記荷重、速度に関わらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top