品番 : EA765MG-40
品名 : 0.7mm ボールペン(ジェットストリーム/シルバー/タッチペン付)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SXNT8235N7P26 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム スタイラス | 機構 | ノック式 |
| インク色 | 黒 | ボール径 | 0.7mm |
| 全長 | 134mm | 軸径 | φ9.6mm |
| 材質 | 先軸:導電性付与ポリカーボネート タッチペン先:導電性シリコンゴム、ナイロン繊維+銀メッキ |
重量 | 7.7g |
| 本体カラー | シルバー | 入数 | 1本 |
| 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、滑らかな書き味 | |||
| 速乾性に優れ、濃くはっきりと書けます。 | |||
| 感度を向上させたシルバーコート繊維の静電容量式タッチペン付き、画面に軽く触れるだけでスムーズに操作可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-39 0.7mm ボールペン(ジェットストリーム/ブラック/タッチペン付) |
| EA765MG-40 0.7mm ボールペン(ジェットストリーム/シルバー/タッチペン付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-66A : 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
