詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-66A

品名 : 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 SXR8007K.24
商品名 ジェットストリーム替芯 インク色 黒
サイズ φ3.0×87.7mm ボール径 0.7mm
重量 0.7g(1本あたり) 入数 10本
EA765MG-64、65、-356、-357、-361、-362、旧EA765MG-63用の替芯です。
超・低摩擦ジェットストリームインク
速乾性があり、低い筆記抵抗でなめらかに書けるジェットストリームインクを使用
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/18 12:28現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1779ページ
バリエーション一覧
EA765MG-66A 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
EA765MG-67A 0.7mm ボールペン替芯(赤・10本)
EA765MG-68A 0.7mm ボールペン替芯(青・10本)
EA765MG-69A 0.7mm ボールペン替芯(緑・10本)
ウェブカタログ画像
※入数:10本
  • ※入数:10本
  • ※10本入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top