品番 : EA765MG-64
品名 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/黒)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | MSXE510007P24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム | ボディカラー | ブラック |
| 機構 | ノック式 | 全長 | 148.8mm |
| 軸径 | φ13.7mm | 厚さ | 18.5mm |
| ボール径 | 0.7mm | 芯径 | 0.5mm |
| 重量 | 23.6g | 軸仕上 | 先軸:真鍮+メッキ、ラバーグリップ付 後軸:ABS樹脂+塗装 クリップ:鋼材 |
| 入数 | 1本 | ||
| 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載 | |||
| 1本で4色ボールペン(黒・赤・青・緑)とシャープの機能が揃った多機能ペンです。 | |||
| シャープ消しゴム付 | |||
| 筆記・携帯にも便利です。 | |||
| 「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 | |||
| 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました。(黒インク) | |||
| 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 | |||
| スプリングチップ&ツインボール機構を搭載。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。 また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。 |
|||
| シンプルな外観 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/18 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-64 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/黒) |
| EA765MG-65 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/藍) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-66A : 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
| 部品 | EA765MG-67A : 0.7mm ボールペン替芯(赤・10本) |
| 部品 | EA765MG-68A : 0.7mm ボールペン替芯(青・10本) |
| 部品 | EA765MG-69A : 0.7mm ボールペン替芯(緑・10本) |
