品番 : EA765MG-69A
品名 : 0.7mm ボールペン替芯(緑・10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SXR8007K.6 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム替芯 | インク色 | 緑 |
| サイズ | φ3.0×87.7mm | ボール径 | 0.7mm |
| 重量 | 0.7g(1本あたり) | 入数 | 10本 |
| EA765MG-64、65、旧EA765MG-63用の替芯です。 | |||
| 超・低摩擦ジェットストリームインク | |||
| 速乾性があり、低い筆記抵抗でなめらかに書けるジェットストリームインクを使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-66A 0.7mm ボールペン替芯(黒・10本) |
| EA765MG-67A 0.7mm ボールペン替芯(赤・10本) |
| EA765MG-68A 0.7mm ボールペン替芯(青・10本) |
| EA765MG-69A 0.7mm ボールペン替芯(緑・10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-64 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/黒) |
| 本体 | EA765MG-65 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/藍) |
ウェブカタログ画像
拡大

※本商品のインク色は緑です。
※入数:10本