詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-411

品名 : [EA765MG-401用] 替芯

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 URR10005.24
インク色 オフブラック 全長 112.0mm
軸径 φ6.0mm ボール径 0.5mm
重量 2.5g 入数 1本
メーカー適合品番 URN18005.24
旧EA765MG-401用の替芯です。
摩擦熱で色を消せるゲルインクです。
追加説明
カタログ価格

100 円(税抜)/ 110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/16 15:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1778ページ
バリエーション一覧
EA765MG-411 [EA765MG-401用] 替芯
EA765MG-412 [EA765MG-402用] 替芯
EA765MG-413 [EA765MG-403用] 替芯
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※本商品のインク色はオフブラックです。
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品のインク色はオフブラックです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top