品番 : EA765MG-413
品名 : [EA765MG-403用] 替芯
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | URR10005.33 |
|---|---|---|---|
| インク色 | コバルトブルー | 全長 | 112.0mm |
| 軸径 | φ6.0mm | ボール径 | 0.5mm |
| 重量 | 2.5g | 入数 | 1本 |
| メーカー適合品番 | URN18005.33 | ||
| 旧EA765MG-403用の替芯です。 | |||
| 摩擦熱で色を消せるゲルインクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/16 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1778ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-411 [EA765MG-401用] 替芯 |
| EA765MG-412 [EA765MG-402用] 替芯 |
| EA765MG-413 [EA765MG-403用] 替芯 |

※本商品のインク色はコバルトブルーです。