詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-41BA

品名 : 0.38mm 極細ボールペン(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 UMN1031P.24
商品名 ユニボール シグノ インク色
全長 140mm ボール径 0.38mm
ゲルインク
重量 10.0g
追加説明
カタログ価格

100 (税抜)/ 110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/03 21:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA765MG-41AA
バリエーション一覧
EA765MG-41BA 0.38mm 極細ボールペン(黒)
EA765MG-41AA 0.38mm 極細ボールペン(黒/10本)
EA765MG-42AA 0.38mm 極細ボールペン(赤/10本)
EA765MG-43AA 0.38mm 極細ボールペン(青/10本)
EA765MG-41C 0.38mm 替芯(EA765MG-41AA用/黒/10本)
EA765MG-42C 0.38mm 替芯(EA765MG-42AA用/赤/10本)
EA765MG-43C 0.38mm ボールペン替芯(青/10本)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top