品番 : EA765MG-517
品名 : 0.7mm ボールペン替芯(赤)
仕様
| メーカー | セーラー万年筆 | 型番 | 18-0104-230 |
|---|---|---|---|
| 【EA765MG-501、-506】用替芯 | |||
| インク色 | 赤 | 入数 | 1本 |
| 全長×軸径 | 90.5×2.5mm | ボール径 | 0.7mm |
| 重量(g) | 1.5 | 材質 | チップ:ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/06 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1777ページ 1778ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-516 0.7mm ボールペン替芯(黒) |
| EA765MG-517 0.7mm ボールペン替芯(赤) |
| EA765MG-518 0.7mm ボールペン替芯(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-501 : 0.7mm ボールペン(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

※インク色は赤色です。