詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-518

品名 : 0.7mm ボールペン替芯(青)

仕様

メーカー セーラー万年筆 型番 18-0104-240
【EA765MG-501、-506】用替芯
インク色 入数 1本
全長×軸径 90.5×2.5mm ボール径 0.7mm
重量(g) 1.5 材質 チップ:ステンレス
追加説明
カタログ価格

130 (税抜)/ 143 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/03/06 13:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1777ページ 1778ページ
バリエーション一覧
EA765MG-516 0.7mm ボールペン替芯(黒)
EA765MG-517 0.7mm ボールペン替芯(赤)
EA765MG-518 0.7mm ボールペン替芯(青)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※インク色は青色です。
  • ※画像は代表画像です。\n※インク色は青色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top