詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-801

品名 : 0.5mm ミニボールペン(黒/ブラック/ホルダー付)

仕様

商品名 ミニモ 全長×軸径 91×3.7mm
インク色 ボディーカラー ブラック
ボール径 0.5mm 入数 1本
ペンホルダーサイズ 91×55mm 重量 3.1g
油性ボールペン
替芯式
ノックタイプでは世界でも最小級のボールペン
名刺サイズ(91×55mm)のペンホルダー付
日本製
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/05 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1777ページ

代替品

EA765MG-151
  • 品番

    EA765MG-151

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA765MG-801 0.5mm ミニボールペン(黒/ブラック/ホルダー付)
EA765MG-802 0.5mm ミニボールペン(黒/シルバー/ホルダー付)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のボディーカラーは黒色です。
  • 名刺サイズ(91×55mm)のペンホルダー付\n※本商品のボディーカラーは黒色です。
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top