品番 : EA765MG-802
品名 : 0.5mm ミニボールペン(黒/シルバー/ホルダー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 商品名 | ミニモ | 全長×軸径 | 91×3.7mm |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | ボディーカラー | シルバー |
| ボール径 | 0.5mm | 入数 | 1本 |
| ペンホルダーサイズ | 91×55mm | 重量 | 3.1g |
| 油性ボールペン | |||
| 替芯式 | |||
| ノックタイプでは世界でも最小級のボールペン | |||
| 名刺サイズ(91×55mm)のペンホルダー付 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/05 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-801 0.5mm ミニボールペン(黒/ブラック/ホルダー付) |
| EA765MG-802 0.5mm ミニボールペン(黒/シルバー/ホルダー付) |
ウェブカタログ画像
拡大

