品番 : EA765MG-83B
品名 : 0.7mm ボールペン・加圧式(青/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SN200PT07.33 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワータンク | 機構 | ノック式 |
| インク色 | 青 | ボール径 | 0.7mm |
| 全長×軸径 | 143.9×φ12.9mm | 厚さ | 15.2mm |
| 軸仕上 | 再生PC樹脂・ラバーグリップ付 | 重量 | 12.8g(1本あたり) |
| 入数 | 10本入り | ||
| 加圧ボールペン専用インクを圧縮空気で押し出すことで、トラブルの許されない筆記シーンをしっかりサポートします。 | |||
| 屋外や立ち仕事など、あらゆる場面で機能を発揮します。 | |||
| カレンダーや手帳など壁面で上向きでも、インクが逆流することなく、筆記が可能です。 | |||
| 加圧されることにより氷点下の環境でも書くことができます。 | |||
| 濡れた紙にも筆記が可能です。 | |||
| スパイクボールは、ミクロの突起がインクを掻き出し、紙をがっちりグリップし、ツルツルの紙面でもボールが滑らず、カラーコピーにも書きやすいです。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-203 : 0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青) |
| 部品 | EA765MG-203B : 0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本) |

※10本入り