品番 : EA765MG-203
品名 : 0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SNP7.33 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 青 | サイズ | 軸径φ7.8×111.8mm |
| ボール径 | 0.7mm | 重量 | 4.4g |
| 入数 | 1本 | ||
| [EA765MG-83、-83B用]替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/11 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-83 : 0.7mm ボールペン・加圧式(青) |
| 本体 | EA765MG-83B : 0.7mm ボールペン・加圧式(青/10本) |

