品番 : EA765MG-205B
品名 : 1.0mm ボールペン替芯・加圧式(黒/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SNP10.24 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | サイズ | 軸径φ7.8×111.8mm |
| ボール径 | 1.0mm | 重量 | 4.4g(1本あたり) |
| 入数 | 10本入り | ||
| [EA765MG-85用]替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 13:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-85 : 1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒) |
| 本体 | EA765MG-85B : 1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒/10本) |
