品番 : EA765MG-207B
品名 : 1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SNP10.33 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 青 | サイズ | 軸径φ7.8×111.8mm |
| ボール径 | 1.0mm | 重量 | 4.4g(1本あたり) |
| 入数 | 10本入り | メーカー適合品番 | SN-200PT-10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
