品番 : EA765MG-202B
品名 : 0.7mm ボールペン替芯・加圧式(赤/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SNP7.15 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 赤 | サイズ | 軸径φ7.8×111.8mm |
| ボール径 | 0.7mm | 重量 | 4.4g(1本あたり) |
| 入数 | 10本入り | ||
| [EA765MG-82、-82B用]替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-82 : 0.7mm ボールペン・加圧式(赤) |
| 本体 | EA765MG-82B : 0.7mm ボールペン・加圧式(赤/10本) |
