品番 : EA765MH-16
品名 : 6本組 蛍光ペンセット
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PUS1556C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロパス | 〈セット内容〉 | 6色セット 紫、空色、緑、黄、橙、桃 |
| 線幅 | 4mm | サイズ | 軸径φ12×厚さ16×全長130mm |
| 重量 | 12g(1本あたり) | 軸材質 | 再生PET樹脂 |
| ペン芯 | PET繊維 | ケースサイズ | 縦132×横76×厚さ17mm |
| ケース材質 | PP樹脂 | 用途 | 書類・ノート・伝票・地図・時刻表・辞書・レポートなどの主要箇所のポイントチェックに。ハガキ・手紙・年賀状・グラフにも色鮮やかに使えます。 |
| 直液・カートリッジ式タイプ | |||
| 環境に配慮したカートリッジ式で繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい | |||
| カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。 | |||
| 使用方法、筆圧等によって異なりますが、1本の本体で約5本から10本のカートリッジ交換による使用が可能なので、ゴミの削減に貢献します。 | |||
| キャップ・カートリッジ本体部分には食品用容器を製造する際の端材を、クリップ部分にはCDの再生材を、先軸・後軸部分にはペットボトル製品の再生材を使用しています。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/09 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1780ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MH-231 : [橙] 詰替用インク(2本) |
| 部品 | EA765MH-232 : [桃] 詰替用インク(2本) |
| 部品 | EA765MH-233 : [黄] 詰替用インク(2本) |
| 部品 | EA765MH-234 : [緑] 詰替用インク(2本) |
| 部品 | EA765MH-235 : [空色] 詰替用インク(2本) |
| 部品 | EA765MH-236 : [紫] 詰替用インク(2本) |
