詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MH-234

品名 : [緑] 詰替用インク(2本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PUSR80.6
仕様 替インク(緑) 線幅 4.0mm
パッケージサイズ 縦113.0×横40.0×厚さ8.0mm 総重量 5.8g
入数 2本
EA765MH-34、-34B用の替インクです。
追加説明
カタログ価格

80 円(税抜)/ 88 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/09 19:51現在)

商品入数 2 販売単位 個
カタログページ 1780ページ
バリエーション一覧
EA765MH-231 [橙] 詰替用インク(2本)
EA765MH-232 [桃] 詰替用インク(2本)
EA765MH-233 [黄] 詰替用インク(2本)
EA765MH-234 [緑] 詰替用インク(2本)
EA765MH-235 [空色] 詰替用インク(2本)
EA765MH-236 [紫] 詰替用インク(2本)
ウェブカタログ画像
※入数:2本
  • ※入数:2本

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top