品番 : EA765MH-34
品名 : [緑] 蛍光ペン(10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PUS155.6 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロパス | インク色 | 緑 |
| 線幅 | 4.0mm | サイズ | 軸径φ12.0×厚さ16.0×全長130.0mm |
| 軸材質 | 再生PET樹脂 | ペン芯材質 | PET繊維 |
| 重量 | 12g(1本あたり) | 入数 | 10本 |
| 用途 | 書類・ノート・伝票・地図・時刻表・辞書・レポートなどの主要箇所のポイントチェックに ハガキ・手紙・年賀状・グラフにも色鮮やかに使えます。 |
||
| 直液・カートリッジ式タイプ | |||
| 環境に配慮したカートリッジ式で繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。本体、クリップ部分に再生材を使用しています。 | |||
| カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。 | |||
| 使用方法、筆圧等によって異なりますが、1本の本体で約5本から10本のカートリッジ交換による使用が可能なので、ゴミの削減に貢献します。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1780ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MH-234 : [緑] 詰替用インク(2本) |
