品番 : EA765MH-233
品名 : [黄] 詰替用インク(2本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PUSR80.2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替インク(黄) | 線幅 | 4.0mm |
| パッケージサイズ | 縦113.0×横40.0×厚さ8.0mm | 総重量 | 5.8g |
| 入数 | 2本 | ||
| EA765MH-33、-33B用の替インクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/09 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1780ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MH-231 [橙] 詰替用インク(2本) |
| EA765MH-232 [桃] 詰替用インク(2本) |
| EA765MH-233 [黄] 詰替用インク(2本) |
| EA765MH-234 [緑] 詰替用インク(2本) |
| EA765MH-235 [空色] 詰替用インク(2本) |
| EA765MH-236 [紫] 詰替用インク(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MH-33 : [黄] 蛍光ペン(10本) |
| 本体 | EA765MH-33B : [黄] 蛍光ペン |
| 本体 | EA765MH-16 : 6本組 蛍光ペンセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:2本
商品動画
